Motion
00048011646046 6X7/8X1  EX2 DEB 8AMED SPR#23945B  AF150-0004

3M
00048011646046 6X7/8X1 EX2 DEB 8AMED SPR#23945B AF150-0004

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 6 po x 7/8 po x 1 po, 3 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI06995911
N° MFR00048011646046 6X7/8X1 EX2 DEB 8AMED SPR#23945B AF150-0004
Prix206.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011646046 6X7/8X1 EX2 DEB 8AMED SPR#23945B AF150-0004

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , X2-WL, 8A moyenne, 6 po x 7/8 po x 1 po, 3 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI06995911
N° MFR00048011646046 6X7/8X1 EX2 DEB 8AMED SPR#23945B AF150-0004
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
Prix206.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule à ébavurage 00048011646046 6X7/8X1 EX2 non tissée et ébavurage 8AMED est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium, conçu pour les applications de conditionnement et de finition de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011646046
  • CUP_NON
    00048011646046

Aperçu

Description du fabricant
00048011646046 6X7/8X1 EX2 DEB 8AMED
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur