Motion
00048011647258 12X1X5  EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 ÉBAVURAGE

3M
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995914
N° MFR00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING
Prix372.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , X3-WL, 8S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995914
N° MFR00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN S/B EX3 DEBURRING
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
Prix372.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    FIN
  • Description longue
    La meule d’ébarbage 00048011647258 EX3 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de trou central de 5 po, une qualité FIN, un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1 po et un type de meule Convolute, idéal pour les applications d’ébarbage et de mélange de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500298148
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647258
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011647258
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
00048011647258 12X1X5 EX3 DEB WHL 8SFN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation