Motion
7100081366

3M
7100081366

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie Moyen+
N° D’ARTICLE MI06995917
N° MFR7100081366
Prix15.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100081366

Roue non tissée et ébarbante – 3.0000 po de diamètre, catégorie Moyen+
N° D’ARTICLE MI06995917
N° MFR7100081366
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
Prix15.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.12 po
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.1250 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Grade
    Moyen+
  • Description longue
    La meule non tissée et à ébarbage 7100081366 est fabriquée avec un matériau abrasif en céramique de forme précise et présente un diamètre de meule de 3.0000 po, une épaisseur de meule de 0.1250 po et un type de meule unifié, offrant une performance d’ébarbage et de mélange contrôlée.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011650845
  • CUP_NON
    00048011650845
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
00048011650845 3X1/8XNH UNT DÉBUR ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • Roloc™ fixation pour une connexion rapide et facile à l’outil électrique
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues