Motion
R422100993

AVENTICS
R422100993

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI06997765
N° MFRR422100993
Prix202.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R422100993

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI06997765
N° MFRR422100993

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix202.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    45.91 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R422100993 5/3 VANNE DIRECTIONNELLE 24VDC