Motion
M182522AV
Adaptateur de moteur de pompe - montage vertical, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI06997973
N° MFRM182522AV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de moteur de pompe - montage vertical, convient aux tailles de cadre 182TC/184TC/213TC/215TC/254TC/256TC/213UC/215UC/254UC/256UC , convient aux brides de pompe SAE-A
N° D’ARTICLE MI06997973
N° MFRM182522AV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.25 po
  • Diamètre du trou de boulon
    17/32 po
  • Taille du cadre
    182TC, 184TC, 213TC, 213UC, 215TC, 215UC, 254TC, 254UC, 256TC, 256UC
  • Diamètre de la bride du moteur
    11.50 po
  • Diamètre du pilote de moteur
    8.50 po

Details

  • Motif de boulon
    2 Boulon/4 Boulon
  • Distance face à face
    5.2500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Position de montage
    Vertical
  • Bride de pompe
    SAE-A
  • Dégagement radial
    5.0000 po
  • Série
    182-1

Aperçu

Description du fabricant
M182522AVK MONTAGE POMPE/MOTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté