Motion
MOI3926709033X75

Apache Mills
MOI3926709033X75

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 75 ft, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000118
N° MFRMOI3926709033X75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache Mills
MOI3926709033X75

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 75 ft, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000118
N° MFRMOI3926709033X75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Épaisseur
    0.9375 po
  • Poids
    450.00 lb
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Code d’harmonisation
    392112
  • Motif de surface
    Plaque de diamant

Aperçu

Description du fabricant
MOI3926709033X75 15/16 PASSE-PARTOUT NOIR/YLW
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Surface en diamant populaire liée à votre choix de trois épaisseurs de mousse 9/16’’, 11/16’’ et 15/16’’ (épaisseur globale)
  • Excellentes propriétés antifatigue et antidérapantes
  • Base en mousse dense à alvéoles fermées de haute qualité pour une durée de vie et un confort accrus
  • Construction robuste pour les environnements de travail exigeants
  • La surface résiste aux fluides courants et est ininflammable
  • 52 % vert en poids
  • Garantie limitée de trois ans sur l’usure prématurée et la délamination
  • Utilisations recommandées : Cellules de travail automobiles et industrielles-Emballage et entreposage-Ateliers de machinerie et zones d’entretien