Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur0.6875 po
- Poids9.00 lb
- Largeur2 pi
Détails
- CouleurNoir
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Environnement sec ou humideSèche
- Code d’harmonisation392112
- Motif de surfacePlaque de diamant
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Surface en diamant populaire liée à votre choix de trois épaisseurs de mousse 9/16’’, 11/16’’ et 15/16’’ (épaisseur globale)
- Excellentes propriétés antifatigue et antidérapantes
- Base en mousse dense à alvéoles fermées de haute qualité pour une durée de vie et un confort accrus
- Construction robuste pour les environnements de travail exigeants
- La surface résiste aux fluides courants et est ininflammable
- 52 % vert en poids
- Garantie limitée de trois ans sur l’usure prématurée et la délamination
- Utilisations recommandées : Cellules de travail automobiles et industrielles-Emballage et entreposage-Ateliers de machinerie et zones d’entretien