Motion
MOI3927709033X10

Apache Mills
MOI3927709033X10

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6875 in, Width: 3 ft, Length: 10 ft, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000128
N° MFRMOI3927709033X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache Mills
MOI3927709033X10

Diamond Plate Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.6875 in, Width: 3 ft, Length: 10 ft, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000128
N° MFRMOI3927709033X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur
    0.6875 po
  • Poids
    44.00 lb
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Code d’harmonisation
    392112
  • Motif de surface
    Plaque de diamant

Aperçu

Description du fabricant
MOI3927709033X10 11/16 PASSE-PARTOUT NOIR/YLW
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Surface en diamant populaire liée à votre choix de trois épaisseurs de mousse 9/16’’, 11/16’’ et 15/16’’ (épaisseur globale)
  • Excellentes propriétés antifatigue et antidérapantes
  • Base en mousse dense à alvéoles fermées de haute qualité pour une durée de vie et un confort accrus
  • Construction robuste pour les environnements de travail exigeants
  • La surface résiste aux fluides courants et est ininflammable
  • 52 % vert en poids
  • Garantie limitée de trois ans sur l’usure prématurée et la délamination
  • Utilisations recommandées : Cellules de travail automobiles et industrielles-Emballage et entreposage-Ateliers de machinerie et zones d’entretien

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif