Motion
MOI2016009004X60

Apache Mills
MOI2016009004X60

Standard Rib Emboss Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.3750 in, Width: 4 ft, Length: 60 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI07000136
N° MFRMOI2016009004X60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache Mills
MOI2016009004X60

Standard Rib Emboss Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.3750 in, Width: 4 ft, Length: 60 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI07000136
N° MFRMOI2016009004X60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 pi
  • Épaisseur
    0.3750 po
  • Poids
    320.00 lb
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Code d’harmonisation
    392112
  • Motif de surface
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
MOI2016009004X60 3/8 PASSE-PARTOUT CÔTELÉ BK
  • Fabriqué aux États-Unis
  • 3/8” Tapis pour zone sèche ergonomique en mousse à alvéoles fermées à couche unique
  • Le tapis anti-fatigue confortable soulage les pieds douloureux et le bas du dos.
  • Mousse de vinyle à alvéoles fermées recommandée pour les environnements secs à humides.
  • Les motifs de surface texturés et les bords biseautés assurent la sécurité.
  • Les matériaux peuvent être taillés pour s’adapter à n’importe quelle zone de travail.