Motion
MOI3907809203X3

Apache Mills
MOI3907809203X3

Performa Anti-Fatigue Mat - Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 ft, Length: 3 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI07000143
N° MFRMOI3907809203X3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache Mills
MOI3907809203X3

Performa Anti-Fatigue Mat - Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.6250 in, Width: 3 ft, Length: 3 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI07000143
N° MFRMOI3907809203X3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Épaisseur
    0.6250 po
  • Poids
    19.00 lb
  • Largeur
    3 pi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Trous de drainage
  • Environnement sec ou humide
    Mouillé
  • Code d’harmonisation
    401691

Aperçu

Description du fabricant
PASSE-PARTOUT BK MOI3907809203X3 5/8 G/P
  • 5/8” Système modulaire en caoutchouc à usage général Vidange dans les zones humides Matage anti-fatigue
  • Tapis antifatigue populaire fabriqué à partir d’un composé de caoutchouc résistant à l’usure.
  • Tapis de drainage modulaire avec connecteurs intégrés unilatéraux.
  • L’endos en pointe élève le tapis au-dessus de la surface pour un drainage amélioré.