Spécifications
Dimensions
- Longueur39 po
- Épaisseur0.6250 po
- Poids3.00 lb
- Largeur3 po
Détails
- CouleurJaune
- Code d’harmonisation401691
Aperçu
- Bordure mâle jaune
- 5/8” Système modulaire en caoutchouc à usage général Vidange dans les zones humides Matage anti-fatigue
- Tapis antifatigue populaire fabriqué à partir d’un composé de caoutchouc résistant à l’usure.
- Tapis de drainage modulaire avec connecteurs intégrés unilatéraux.
- L’endos en pointe élève le tapis au-dessus de la surface pour un drainage amélioré.