Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur0.6250 po
- Poids19.00 lb
- Largeur3 pi
Détails
- CouleurNoir
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Environnement sec ou humideSec/humide
- Code d’harmonisation401691
Aperçu
- 5/8” Système modulaire en caoutchouc à usage général Matage anti-fatigue pour zones sèches ou humides avec dessus solide
- Les mêmes excellentes caractéristiques que le tapis de drainage, mais avec une surface solide, offrant une surface debout complète et surélevée.