Motion
MOI46504090340X52

Apache Mills
MOI46504090340X52

Safety Tru-Tread Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.8750 in, Width: 40 in, Length: 52 in, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000148
N° MFRMOI46504090340X52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Apache Mills
MOI46504090340X52

Safety Tru-Tread Anti-Fatigue Mat - Dry/Wet, Drainage Holes, Thickness: 0.8750 in, Width: 40 in, Length: 52 in, Color: Black/Yellow
N° D’ARTICLE MI07000148
N° MFRMOI46504090340X52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    52 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Poids
    35.00 lb
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Trous de drainage ou surface solide
    Trous de drainage
  • Environnement sec ou humide
    Sec/humide
  • Code d’harmonisation
    401691

Aperçu

Description du fabricant
MOI46504090340X52 7/8 PASSE-PARTOUT BK/YW
  • Tapis de drainage en caoutchouc robuste 7/8” avec bordure de sécurité visible Construction en caoutchouc robuste 7/8” avec bordures biseautées durables de couleurs contrastantes.
  • Bordures colorées pour une sensibilisation accrue à la sécurité.
  • Un confort anti-fatigue exceptionnel pour les environnements humides, graisseux et secs.
  • La construction surélevée permet aux fluides de s’écouler loin de la zone de travail.
  • Connecteurs disponibles pour relier les passe-partout pour les grandes surfaces.