Spécifications
Dimensions
- Longueur64 po
- Épaisseur0.8750 po
- Poids43.00 lb
- Largeur40 po
Détails
- CouleurNoir/Jaune
- Trous de drainage ou surface solideTrous de drainage
- Environnement sec ou humideSec/humide
- Code d’harmonisation401691
Aperçu
- Tapis de drainage en caoutchouc robuste 7/8” avec bordure de sécurité visible Construction en caoutchouc robuste 7/8” avec bordures biseautées durables de couleurs contrastantes.
- Bordures colorées pour une sensibilisation accrue à la sécurité.
- Un confort anti-fatigue exceptionnel pour les environnements humides, graisseux et secs.
- La construction surélevée permet aux fluides de s’écouler loin de la zone de travail.
- Connecteurs disponibles pour relier les passe-partout pour les grandes surfaces.