Spécifications
Dimensions
- Longueur3 pi
- Épaisseur0.5000 po
- Poids7.00 lb
- Largeur2 pi
Détails
- CouleurNoir
- Trous de drainage ou surface solideSurface solide
- Environnement sec ou humideSèche
- Code d’harmonisation392112
- Motif de surfaceMousse à deux couches
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Tapis ergonomique durable en mousse double densité 1/2” pour zones sèches
- La mousse à deux couches avec une couche de surface extra robuste offre une durabilité incroyable et prolongée.
- Dépassez les tapis en mousse traditionnels à couche unique 3 à 1.
- La mousse à double densité est une excellente alternative économique aux autres produits laminés à base de mousse.
- Résiste aux produits chimiques et aux liquides courants.
- Garantie limitée de 3 ans contre l’usure et le décollement.