Motion
VFN2120N-5B-02N-X36A

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5B-02N-X36A

Vanne de régulation d’air à solénoïde - électrique, 24 V c.c., solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI07000174
N° MFRVFN2120N-5B-02N-X36A
Prix258.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-5B-02N-X36A

Vanne de régulation d’air à solénoïde - électrique, 24 V c.c., solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI07000174
N° MFRVFN2120N-5B-02N-X36A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix258.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Électrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Série
    FV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-5B-02N-X36A VANNE
  • Disponible en 4 options pour s’adapter à différents ports de pression
  • Faible consommation d’énergie de 0.5W
  • Connecteur en acier inoxydable 12mm pour une étanchéité étanche
  • Taille du port : 1/4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon