Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde à commande directe
- Pays d’origineJP
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointMétal
- SérieVS4
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde220 V c.a.