Motion
VNEDM3546T
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07000696
N° MFRVNEDM3546T
Prix1,587.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 143TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage en C/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI07000696
N° MFRVNEDM3546T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,587.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    11.13 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    781568835395
  • Catégorie de moteur
    Moteur autophorétique sale
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568835395

Aperçu

Description du fabricant
VNEDM3546T 1,1725,3PH,60HZ,143TC