Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille60 mm
- Taille du filetage de la tigeM14 x 2.0
Détails
- Matériau de la billePLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale29,840 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMK
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement