Motion
PCMR8
PCMR8 - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI07000783
N° MFRPCMR8
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PCMR8 - EXTRÉMITÉ TIGE (PC) ALLIAGE 2-PC HT - M-R 1/2-1/2
N° D’ARTICLE MI07000783
N° MFRPCMR8

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    17000 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990002990

Aperçu

Description du fabricant
PCMR8 BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, métal sur métal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer