Motion
CAM-8
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI07000784
N° MFRCAM-8
Prix47.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI07000784
N° MFRCAM-8
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
Votre prix47.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.4530 po
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    15479 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    CAM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029019951

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE CAM-8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon