Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Anneau intérieur Largeur0.3430 po
- Mauvais alignement Angle13.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.6562 po
- Poids0.022 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4 PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH
- Capacité de charge statique radiale7425 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029021992