Motion
COM-5E
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000786
N° MFRCOM-5E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000786
N° MFRCOM-5E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    12 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Capacité de charge statique radiale
    9713 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE SS COM-5E

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon