Motion
XAB-5Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07000792
N° MFRXAB-5Z
Prix92.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.3125 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07000792
N° MFRXAB-5Z
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
Prix92.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.3440 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    2.4380 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.112 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029045509

Aperçu

Description du fabricant
XAB-5Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon