Motion
SPB-4
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07000832
N° MFRSPB-4
Prix18.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07000832
N° MFRSPB-4
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
Prix18.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2470 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SPB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2A-LH
  • CUP_NON
    190029043895

Aperçu

Description du fabricant
SPB-4 MÂLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon