Spécifications
Dimensions
- Contenu3/8 Dr 12pt Std: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8 Dr 6pt Std: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm, 3/8 Dr 6pt Deep: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 10, 11, 12, 13,
- Taille de l’entraînement1/4, 3/8 po
- Taille hexagonale0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
- Profondeur de la douilleStandard et profond
Détails
- Accessoires1/2 Dr : rallonge 3 po, clé à cliquet Teardrop, 1/4 Dr : rallonge 3 po, douille porte-embout, clé à cliquet Teardrop, 3/8 Dr : rallonge 6 po, clé à cliquet Teardrop, douille pour bougie 5/8 po
- Spécifications ASMEB107.1, B107.10, B107.5M, B107.6
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Type de mesurePouce et métrique
- Nombre de pièces141
- Nombre de points6, 12
- Code PSC5120
- Type d’outilEnsemble d’outils du mécanicien