Motion
23238-BE-XL-C2

FAG (SCHAEFFLER)
23238-BE-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI07001906
N° MFR23238-BE-XL-C2
Prix7,139.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23238-BE-XL-C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI07001906
N° MFR23238-BE-XL-C2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7,139.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    101.809 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 232..-BE-XL, symétrique avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1.990 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.990 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23238-BE-XL-C2 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG