Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1870 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.7500 po
- Mauvais alignement Angle9 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.5930 po
- Extérieur Diamètre1.4375 po
- Poids0.204 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale47880 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029021794
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-12TKH AVEC PTFE