Motion
COM-4KH
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.6562 po de diamètre extérieur, 0.3430 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002040
N° MFRCOM-4KH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.6562 po de diamètre extérieur, 0.3430 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002040
N° MFRCOM-4KH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Bore Diameter  
    0.2500 po
  • Inner Ring Width  
    0.3430 po
  • Misalignment Angle  
    13.5 º
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Outside Diameter  
    0.6562 po
  • Poids
    0.022 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    7425 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029022012

Aperçu

Description du fabricant
COM-4KH ROULEMENT SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like