Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2.6250 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Anneau intérieur Largeur1.5620 po
- Mauvais alignement Angle8 o
- Largeur de l’anneau extérieur1.2500 po
- Extérieur Diamètre3.1250 po
- Poids1.948 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale264555 lbf
- SérieHCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029028007