Motion
AG-16-1
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI07002061
N° MFRAG-16-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-14
N° D’ARTICLE MI07002061
N° MFRAG-16-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-14
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNS-3B-LH
  • CUP_NON
    190029001192

Aperçu

Description du fabricant
AG-16-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVEC 1-14 E