Motion
MG-14Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002070
N° MFRMG-14Z
Prix495.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002070
N° MFRMG-14Z
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
Prix495.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.7650 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029035210

Aperçu

Description du fabricant
MG-14Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE L/H AVEC ZERK