Motion
XB-3Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002074
N° MFRXB-3Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002074
N° MFRXB-3Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.1900 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Angle de désalignement
    10 o
  • Hauteur totale
    1.9370 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.043 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029046155

Aperçu

Description du fabricant
XB-3Z EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif