Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille31.75 mm
- Alésage Diamètre18 mm
- Anneau intérieur Largeur23 mm
- Mauvais alignement Angle15 o
- Largeur de l’anneau extérieur23 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Poids0.17 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale216714 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial