Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille15.88 mm
- Alésage Diamètre8 mm
- Anneau intérieur Largeur12 mm
- Mauvais alignement Angle14 o
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Poids0.024 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale59121 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022593
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE MÉTRIQUE COM-M8T AVEC PTFE