Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre de la tête46 mm
- Angle de désalignement20 o
- Hauteur totale100 mm
- Taille du filetage de la tigeM20 x 2.5
- Taille du filetageM20x2.5
- Poids0.35 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale120212 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieAW
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6H
- CUP_NON190029019401