Motion
AB-M20
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI07002116
N° MFRAB-M20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI07002116
N° MFRAB-M20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Hauteur totale
    101 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 2.5
  • Taille du filetage
    M20
  • Poids
    0.29 kg

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    120212 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029000874

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H AB-M20 MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif