Motion
AM-M14Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002125
N° MFRAM-M14Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 2.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002125
N° MFRAM-M14Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 2.0
  • Taille du filetage
    M14
  • Poids
    0.118 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    71741 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    AM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029016028

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AM-M14Z MÉTRIQUE AVEC ZERK