Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Angle de désalignement18 o
- Taille du filetage de la tigeM8 x 1.0
- Taille du filetageM8
- Poids0.031 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale33135 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAMF
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029015939
Aperçu
Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE AMF-M8Z MÉTRIQUE AVEC ZERK