Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle6 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale39653 lbf
- SérieMIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029036781