Motion
MGF-M12T
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002140
N° MFRMGF-M12T
Prix108.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002140
N° MFRMGF-M12T
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
Prix108.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.25
  • Taille du filetage
    M12x1.25
  • Poids
    0.095 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    18215 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029035883

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MGF-M12T MÉTRIQUE