Motion
MGF-M16T
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002143
N° MFRMGF-M16T
Prix179.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l’alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002143
N° MFRMGF-M16T
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
Prix179.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 1.5
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.215 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    32223 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029035982

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MGF-M16T MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer