Motion
MWF-M8Z
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002149
N° MFRMWF-M8Z
Prix54.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.0, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002149
N° MFRMWF-M8Z
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
Prix54.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Angle de désalignement
    18 o
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.0
  • Taille du filetage
    M8x1.0
  • Poids
    0.04 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    14072 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029039713

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MWF-M8Z AVEC ZERK