Motion
MBF-M10T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002150
N° MFRMBF-M10T
Prix87.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.25, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002150
N° MFRMBF-M10T
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
Prix87.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.25
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    0.068 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029034121

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MBF-M10T MÉTRIQUE AVEC PTFE