Motion
MBF-M16Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002153
N° MFRMBF-M16Z
Prix160.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002153
N° MFRMBF-M16Z
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
Prix160.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 1.5
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    0.173 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    32223 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6g-LH
  • CUP_NON
    190029034282

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE GAUCHE/H MBF-M16Z MÉTRIQUE AVEC ZERK