Motion
ALB-8T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002169
N° MFRALB-8T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002169
N° MFRALB-8T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.2500 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    3.0630 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.14 lb

Details

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Aluminium 7075-T651
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7596 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    ALB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029015151

Aperçu

Description du fabricant
ALB-8T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif