Motion
XALM-10T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002183
N° MFRXALM-10T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002183
N° MFRXALM-10T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Aluminium 7075-T651
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    19243 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XALM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029045653

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XALM-10T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif