Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille12 mm
- Bore Diameter8 mm
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille36 mm
- Angle de désalignement18 °
- Taille du filetage de la tigeM8 x 1.0
- Poids0.09 lb
Details
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale33,203 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMHF
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990133809
Aperçu
Description du fabricant
MHFL8-1 BOUT DE TIGE
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly
- CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion