Motion
MKML14-1
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002328
N° MFRMKML14-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002328
N° MFRMKML14-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    60 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5

Détails

  • Matériau de la bille
    PLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    29,840 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MK
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MKML14-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon