Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle11 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3440 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale12900 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial